Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Entlüfter mit integriertem Absperrventil Fig. 490 Sphäroguss/Edelstahl/FPM Maximum 14 bar PN16 3/4" BSPP

  • ERIKS:11811304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 685.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 740.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Typ
490
Ausführung
Luft Auslassventil
Material Gehäuse
Sphäroguss
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
3/4" (20)
Druckstufe Flansch
PN16
Dichtung
FPM
Material Schwimmer
Edelstahl
Material Kegel
EPDM
Material Deckel
Sphäroguss
Ventil im Einlass
Ja
Maximaler Druck bei 20 °C
14 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
127 °C