CHF 673.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 727.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Typ | 490 |
Ausführung | Luft Auslassventil |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Dichtung | FPM |
Material Schwimmer | Edelstahl |
Material Kegel | EPDM |
Material Deckel | Sphäroguss |
Ventil im Einlass | Ja |
Maximaler Druck bei 20 °C | 14 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 127 °C |