SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Entlüfter Fig. 8989 Edelstahl/1.4404/EPDM Maximal 30bar 3/4"BSPP

  • ERIKS:11814915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 801.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 865.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Typ
8989
Ausführung
Luft Auslassventil
Norm
DIN
Material Gehäuse
Edelstahl 304L
Werkstoffqualität
1.4306
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
3/4" (20)
Material Schwimmer
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Kegel
Edelstahl
Material Deckel
Edelstahl 304L (1.4306)
Material Sitz
Edelstahl 316 (1.4401)
Ventil im Einlass
Nein
Maximaler Druck bei 20 °C
30 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
427 °C