CHF 492.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 532.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Typ | 8986 |
Ausführung | Luft Auslassventil |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4410 |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Dichtung | EPDM |
Material Schwimmer | Kunststoff |
Material Kegel | EPDM |
Material Deckel | Edelstahl (1.4410) |
Maximaler Druck bei 20 °C | 8 bar |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |