SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Ent- und Belüfter Fig. 486 Messing/FPM PN8 1/2"BSPP

  • ERIKS:11811299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Typ
486
Ausführung
Luft und Vakuum Auslassventil
Material Gehäuse
Messing
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1/2" (15)
Druckstufe Flansch
PN8
Dichtung
FPM
Material Schwimmer
Kunststoff
Material Kegel
FPM
Material Deckel
Messing
Material Bedienelement
Edelstahl
Material Sitz
Edelstahl
Mit Rückschlagventil
Nein
Maximaler Druck bei 20 °C
8 bar