




CHF 272.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 294.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Typ | 486 |
Ausführung | Luft und Vakuum Auslassventil |
Material Gehäuse | Messing |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Flansch | PN8 |
Dichtung | FPM |
Material Schwimmer | Kunststoff |
Material Kegel | FPM |
Material Deckel | Messing |
Material Bedienelement | Edelstahl |
Material Sitz | Edelstahl |
Mit Rückschlagventil | Ja |
Maximaler Druck bei 20 °C | 8 bar |