CHF 1'842.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'991.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | SA128 |
Typ | 9004 |
Ausführung | Eintauch Thermostat |
Material Prozessanschluss | Messing |
Einstellbereich | von -20 bis 110 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 165 °C |
Material Sensor | Messing |
Einstecksensor Durchmesser | 25 mm |
Einstecksensor Länge | 242 mm |
Länge Kapillar | 2 m |
Mit Tauchrohr | Nein |