




CHF 2'817.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'045.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | SRV2 |
Typ | 8940 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN15 |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 1.5 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Reduzierter Druckbereich | von 3.5 bis 8.6 bar |
Max. Fülldruck | 19 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 212 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Sitz | 1.4404 |
Material Membran | 1.4404 /1.4571 |
Material Feder | Federstahl |
Material Federkappe | Aluminium |
Material Filterelement | 1.4404 |
Mit Kupplungen | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Rückflusssicherung | Nein |