




CHF 1'845.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'994.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | SRV2 |
Typ | 8939 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1" (25) |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 3 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Reduzierter Druckbereich | von 1.4 bis 4.5 bar |
Max. Fülldruck | 19 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 212 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Sitz | 1.4404 |
Material Membran | 1.4404 /1.4571 |
Material Feder | Federstahl |
Material Federkappe | Aluminium |
Material Filterelement | 1.4404 |
Mit Kupplungen | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Rückflusssicherung | Nein |