Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Druckminderer Typ 5913 Serie DP163 Edelstahl reduzierter Druckbereich 0,2 - 3 bar PN40 DN25

  • ERIKS:12160337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'650.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'512.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
DP163
Typ
5913
Ausführung
Indirekt wirkend
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN25
Kapazitätsausführung
Standard
KVS-Wert
8.1 m³/h
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 0.2 bis 3 bar
Max. Fülldruck
26 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 350 °C
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4404
Material Kegel
1.4057
Material Sitz
1.4057
Material Membran
1.4404
Material Feder
Edelstahl 302
Material Federkappe
Edelstahl
Material Filterelement
1.4301
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Rückflusssicherung
Nein