CHF 13'410.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 14'496.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | DP163 |
Typ | 5913 |
Ausführung | Indirekt wirkend |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN40 |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 17 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.2 bis 17 bar |
Max. Fülldruck | 26 bar |
Mediumtemperatur | von 0 bis 350 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4404 |
Material Kegel | 1.4057 |
Material Sitz | 1.4057 |
Material Membran | 1.4404 |
Material Feder | Edelstahl 302 |
Material Federkappe | Edelstahl |
Material Filterelement | 1.4301 |
Mit Kupplungen | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Rückflusssicherung | Nein |