Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Druckminderer Typ 5912 Serie DP143 Stahl reduzierter Druckbereich 0,2 - 17 bar LC PN40 DN15

  • ERIKS:12160358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'520.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'048.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
DP143
Typ
5912
Ausführung
Indirekt wirkend
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN15
Kapazitätsausführung
LC
KVS-Wert
1 m³/h
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 0.2 bis 17 bar
Max. Fülldruck
26 bar
Mediumtemperatur
von 0 bis 350 °C
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Material Kegel
1.4057
Material Sitz
1.4057
Material Membran
1.4404
Material Feder
Edelstahl 302
Material Federkappe
Stahl
Material Filterelement
1.4301
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Rückflusssicherung
Nein