Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Druckminderer Typ 5900 Serie DP27 Sphäroguss reduzierter Druckbereich 0,2 - 3 bar LC 1/2" BSPP

  • ERIKS:11814001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'321.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'590.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
DP27
Typ
5900
Ausführung
Indirekt wirkend
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1/2" (15)
Kapazitätsausführung
LC
KVS-Wert
1 m³/h
Druckstufe Artikel
PN25
Reduzierter Druckbereich
von 0.2 bis 3 bar
Max. Fülldruck
17 bar
Mediumtemperatur
von -10 bis 232 °C
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1049
Material Kegel
1.4057
Material Sitz
1.4057
Material Membran
Phosphorbronze
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Sphäroguss
Material Filterelement
Messing
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Rückflusssicherung
Nein