CHF 3'891.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'206.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | DP27 |
Typ | 5900 |
Ausführung | Indirekt wirkend |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN15 |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 2.8 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.2 bis 17 bar |
Max. Fülldruck | 17 bar |
Mediumtemperatur | von -10 bis 232 °C |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1049 |
Material Kegel | 1.4057 |
Material Sitz | 1.4057 |
Material Membran | Phosphorbronze |
Material Feder | Federstahl |
Material Federkappe | Sphäroguss |
Material Filterelement | Messing |
Mit Kupplungen | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Rückflusssicherung | Nein |