




CHF 704.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 761.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | SMC32 |
Typ | 2979 |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0460 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN25 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Maximaler Differenzdruck | 32 bar |
Material Innenteile | Edelstahl |
Mit eingebautem Filter | Ja |
Material Filter | 1.4301 |
Einbaulänge | 160 mm |