SPANSET

SPANSET Universalspanngurt 305m

  • ERIKS:14890359
Image 1
Universalspanngurt, in verschiedenen Farben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SPANSET
Tragkraft
500 kg
Länge
3.5 m
Breite
25 mm
Farbe
Gelb
Nutzbare länge
3.5 m