




CHF 25.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.40inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPANSET |
Serie | Economy |
Tragkraft | 1,000 kg |
Länge | 4 m |
Farbe | Lila / Violett |
Nutzbare länge | 2 m |