




CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.67inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SPANSET |
Serie | Economy |
Tragkraft | 1,000 kg |
Länge | 2 m |
Farbe | Lila / Violett |
Nutzbare länge | 1 m |