Schnell. Belüftet. Sicher. Adapt 2 Air Low mit unserer progressiven DNA im minimalistischen, belüfteten Design. APXloq-Fersenkappe mit Schnürsenkeln für festen Sitz, strapazierfähiges, reflektierendes CORDURA®/Mikrofaser-Obermaterial für Schutz. Unter dem Fuß sorgen die EVOLUTION-Gummi-Außensohle, die gepolsterte EVA-Mittelsohle und die offenporige PU-Einlegesohle für kraftvolle Bewegungen. Glasfaser-Zehenkappe, weicher Nagelschutz und ESD für jede Schicht, jeden Schritt und jede Herausforderung. ESD-Funktion gemäß EN 61340-5-1:2024. Obermaterial: Mikrofaser und Polyamid Futter: Polyester und recyceltes Polyester (spinndüsengefärbt) Außensohle: Öl- und rutschfeste Gummisohle Zwischensohle: EVA Fußbett: Offenzelliger PU-Schaum Passform: Weit Größen: 35-48 Sicherheitsstandard: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PL, SR, HRO, FO, SC Schutzfunktionen: Zehenkappe aus Fiberglas und weicher Nagelschutz.