Eriks
SOLID GEAR

SOLID GEAR Sicherheitshalbschuh Ocean S1P Gr.36

  • ERIKS:14936174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sicherheitshalbschuh Ocean S1P
Mit SOLID GEAR Ocean trifft Langlebigkeit auf Leichtigkeit, Komfort und Flexibilität. Dank Polyurethan-Giesstechnologie konnte hier eine Zwischensohle geschaffen werden, die zusammen mit der dünnen Gummilaufsohle einen sehr leichten und haltbaren Sicherheitsschuh formt. Das Obermaterial mit Shell-Funktion erzeugt ein haltbares und glattes Produkt ohne unnötige Nähte. BOA® Fit System garantiert unkompliziertes An- und Ausziehen und perfekte Passform.
"Funktion ESD gemäss BS EN IEC 61340-4-3:2018
Obermaterial: LWG Leder
Laufsohle: rutschfester und ölbeständiger Gummi
Zwischensohle: Poured PU
Fussbett: hoch atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend und PU-Foam
Funktion: BOA® Fit System
Passform: weit
Grössen: 36–48
Schutz: Zehenschutzkappe aus Glasfaser und weicher, nicht-metallischer Nageldurchtrittschutz"
EN ISO 20345:2011 S1P, SRC
Zur Liste hinzufügen

CHF 209.05/ Paarexkl. MwSt

CHF 225.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SOLID GEAR