"Moderne Sicherheitsschuhe mit eingebautem Komfort in allen Bereichen. Obermaterial aus LWG-Leder mit Nubuk-Finish und CORDURA®-Gewebe für Strapazierfähigkeit. Feuchtigkeitstransportierendes und recyceltes Futter für ein gutes Fussklima. Dämpfende und atmungsaktive Einlegesohle aus offenzelligem PU-Schaum. Stabile PU-Zwischensohle mit integriertem Nylon-Schaft. Öl- und rutschfeste PU-Laufsohle für guten Grip auf verschiedenen Oberflächen. Völlig metallfrei mit Glasfaser-Zehenkappe und Durchtrittschutz. ESD-Funktion gemäss EN IEC 61340-5-1:2016.
EN ISO 20345:2022 S3L, SR, FO, ESD