Der metallisch-dichtende Kompaktzylinder der Serie MQM ist ein Leichtlaufzylinder in 3 Bauformen mit minimalsten Reibungswerten. Der geringe Anfahrdruck von 0. 005 MPa und die sehr geringen Hubgeschwindigkeit von nur 0. 3 mm/s garantieren ruckfreien und gleichmässigen Betrieb. Der MQM hat eine hohe Lebensdauer von 10. 000 km oder 100 Millionen Zyklen.