SMC

SMC Zylinder mit Vakuum-Saugnapf doppeltwirkend ZCDUKC25-30D

  • ERIKS:14206534
  • Hersteller:ZCDUKC25-30D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ VAC Seitliches Rohr/Kolbenstangenendenform: C (Kappenanschluss/Außengewinde)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Anschlussgewinde: M5x0.8 (Bore 10, 16, 20, 25), Rc1/8 (Bore 32)
▪ Hub: 30 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
ZCUK
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
30 mm
Anschluss
M 5 mm
Type Kolbenstange
Verdrehversicherter Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.1 bis 7 bar