

CHF 184.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | ZCUK |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Hublänge | 25 mm |
Anschluss | M 5 mm |
Type Kolbenstange | Verdrehversicherter Kolbenstange |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Edelstahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.1 bis 7 bar |