SMC

SMC Zylinder ISO 6432 doppeltwirkend CD85N25-75-B

  • ERIKS:24117450
  • Hersteller:CD85N25-75-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: 25 mm
▪ Hub: 75
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Sonderbauform: Standard
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
75 mm
Anschluss
G1/8 in