SMC

SMC Zylinder ISO 6432 doppeltwirkend CD85N25-300-A

  • ERIKS:13972472
  • Hersteller:CD85N25-300-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: Ø25 mm
▪ Hub: 300
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: A (Schienenmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Edelstahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
300 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde mit Gabelkopf
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar