SMC

SMC Zylinder ISO 6432 doppeltwirkend CD85N25-280C-B

  • ERIKS:24117425
  • Hersteller:CD85N25-280C-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: Ø25 mm
▪ Hub: 280
▪ Dämpfung: C (Pneumatisch einstellbare Dämpfung)
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Edelstahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85