SMC

SMC Zylinder ISO 6432 doppeltwirkend CD85N20-15C-B

  • ERIKS:13972390
  • Hersteller:CD85N20-15C-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: Ø20 mm
▪ Hub: 15
▪ Dämpfung: C (Pneumatisch einstellbare Dämpfung)
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Edelstahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
15 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde mit Gabelkopf
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar