SMC

SMC Zylinder ISO 6432 doppeltwirkend CD85N12-80-A

  • ERIKS:13972313
  • Hersteller:CD85N12-80-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: Ø12 mm
▪ Hub: 80
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: A (Schienenmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Edelstahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
80 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde mit Gabelkopf
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar