SMC

SMC Zylinder ISO 6432 doppeltwirkend CD85N12-125C-B

  • ERIKS:24117275
  • Hersteller:CD85N12-125C-B
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: 12 mm
▪ Hub: 125
▪ Dämpfung: C (Pneumatisch einstellbare Dämpfung)
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Sonderbauform: Standard
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindemaß Kolbenstange
M 6
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar