SMC

SMC Zylinder ISO 6432 doppeltwirkend CD85F16-25-B

  • ERIKS:13972131
  • Hersteller:CD85F16-25-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: F (Gewindezapfen am Zylinderdeckel, Luftanschluss am Zylinderboden seitlich)
▪ Kolben-Ø: Ø16 mm
▪ Hub: 25
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Edelstahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
25 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar