SMC

SMC Zylinder ISO 6432 doppeltwirkend CD85F10-60-B

  • ERIKS:13972129
  • Hersteller:CD85F10-60-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: F (Gewindezapfen am Zylinderdeckel, Luftanschluss am Zylinderboden seitlich)
▪ Kolben-Ø: Ø10 mm
▪ Hub: 60
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Edelstahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
60 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.8 bis 10 bar