

CHF 65.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | C85 |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 6432 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Hublänge | 100 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde mit Gabelkopf |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |