SMC

SMC Zylinder ISO 6432 doppeltwirkend C85N16-50

  • ERIKS:24116723
  • Hersteller:C85N16-50
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: 16 (Ø 16 mm)
▪ Hub: 50
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: Keine
▪ Sonderbauform: Standard
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde mit Gabelkopf
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar