SMC

SMC Zylinder ISO 6432 doppeltwirkend C85F25-220

  • ERIKS:13990942
  • Hersteller:C85F25-220
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: F (Gewindezapfen am Zylinderdeckel, Luftanschluss am Zylinderboden seitlich)
▪ Kolben-Ø: Ø25 mm
▪ Hub: 220
▪ Dämpfung: Elastische Endlagendämpfung
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Signalgeber Montage: Keine
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Langsamlauf: Keine
▪ Edelstahl: Keine
▪ Langhub: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
220 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde mit Gabelkopf
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar