

CHF 1'200.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'297.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | C95 |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 6431 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 160 mm |
Hublänge | 800 mm |
Anschluss | G3/4 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Kohlenstoffstahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |