

CHF 484.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 523.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | CP96 |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Einstellbar |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Hublänge | 400 mm |
Anschluss | G1/2 in |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 1 bar |