SMC

SMC Zylinder ISO 15552 doppeltwirkend CP96SB125-100

  • ERIKS:13981721
  • Hersteller:CP96SB125-100
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Ohne Befestigungselement)
▪ Kolben-Ø: Ø125
▪ Hub: 100
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Zugstangenausführung: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CP96
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
G1/2 in
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 1 bar