SMC

SMC Zylinder ISO 15552 doppeltwirkend C96SDT125-1000

  • ERIKS:13971714
  • Hersteller:C96SDT125-1000
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: T (Mittelschwenkbefestigung)
▪ Kolben-Ø: 125 mm
▪ Hub: 1000
▪ Faltenbalg: Keine
▪ Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Hochleistungsabstreifer: Keine
▪ Zugstangenausführung: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
▪ Metallabstreifer: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 913.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 987.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C96S
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Hublänge
1000 mm
Anschluss
G1/2 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Kohlenstoffstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar