SMC

SMC Zylinder ISO 15552 doppeltwirkend C96SDB50-60C

  • ERIKS:13626968
  • Hersteller:C96SDB50-60C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: Ø50 mm
▪ Hub: 60
▪ Faltenbalg: ohne Faltenbalg
▪ Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Anzahl: 2 Stk. [oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Temperaturbeständigkeit: Keine
▪ Hochleistungsabstreifer: Keine
▪ Zugstangenausführung: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
▪ Metallabstreifer: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C96S
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
60 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Kohlenstoffstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar