

CHF 106.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | C96S |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Pneumatisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Hublänge | 25 mm |
Anschluss | G1/4 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Kohlenstoffstahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |