SMC

SMC Zylinder ISO 15552 doppeltwirkend C96SDB100-250C

  • ERIKS:13204733
  • Hersteller:C96SDB100-250C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 100 mm
▪ Hub: 250
▪ Faltenbalg: ohne Faltenbalg
▪ Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 353.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C96S
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 15552
Dämpfung
Pneumatisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Hublänge
250 mm
Anschluss
G1/2 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Kohlenstoffstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0.5 bis 10 bar