

CHF 511.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 552.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | C96S |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 15552 |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 125 mm |
Hublänge | 250 mm |
Anschluss | G1/2 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Material Gehäuse | Aluminium-Legierung |
Material Kolbenstange | Kohlenstoffstahl |
Material Kolbenstangedichtung | NBR |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Betriebsdruck | von 0.5 bis 10 bar |