SMC

SMC Zylinder einfachwirkend ISO 6432 CD85N20-25S-B

  • ERIKS:24117368
  • Hersteller:CD85N20-25S-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Hub: 25
▪ Funktionsweise: S (Federkraft einfahrend)
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Einfachwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
G1/8 in
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.8 bis 10 bar