SMC

SMC Zylinder einfachwirkend ISO 6432 CD85N16-50S-A

  • ERIKS:13972358
  • Hersteller:CD85N16-50S-A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebaut)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: Ø16 mm
▪ Hub: 50
▪ Funktionsweise: S (Federkraft einfahrend)
▪ Signalgeber Montage: A (Schienenmontage)
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Einfachwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
50 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.3 bis 10 bar