CHF 45.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | C85 |
Funktion | Einfachwirkend |
ISO-Norm | ISO 6432 |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 10 mm |
Hublänge | 50 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 1.8 bis 10 bar |