SMC

SMC Zylinder einfachwirkend ISO 6432 CD85N10-10S-B

  • ERIKS:24117250
  • Hersteller:CD85N10-10S-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: 10 mm
▪ Hub: 10
▪ Funktionsweise: S (Federkraft einfahrend)
▪ Signalgeber Montage: B (Bandmontage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Einfachwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
M 5 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.8 bis 10 bar