SMC

SMC Zylinder einfachwirkend ISO 6432 C85N8-25T

  • ERIKS:13970950
  • Hersteller:C85N8-25T
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: N (Standard, integriertes Gegenlager)
▪ Kolben-Ø: 8 (Ø 8 mm)
▪ Hub: 25
▪ Funktionsweise: T (Federkraft ausfahrend)
▪ Signalgeber Montage: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C85
Funktion
Einfachwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Hublänge
25 mm
Anschluss
M 5 mm
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 2.2 bis 10 bar