

CHF 46.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | C85 |
Funktion | Einfachwirkend |
ISO-Norm | ISO 6432 |
Dämpfung | Mechanisch |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Hublänge | 25 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1.8 bis 10 bar |