Eriks
SMC

SMC Zylinder einfachwirkend CU16-15S

  • ERIKS:13986766
  • Hersteller:CU16-15S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Kolben-Ø: 16 mm
▪ Hub: 15 mm
▪ Funktionsweise: S (einfachwirkend, Einfahren per Federkraft)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CU
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
16 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Kolbenstangedichtung
NBR
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0.6 bis 7 bar